Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWAS-650/1000 Rack-Bodenpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249781
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887260
EAN/GTIN:
     4260455644273
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Inter-Tech SWAS-650/1000 - Rack-Bodenpaneel - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.5 cm
Tiefe
65 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
5.06 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Bodenpaneel
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Unterlegscheiben, 8 Käfigmuttern, Teleskopschienen, 8 Käfigschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
5.47 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausziehbar, für 1000 mm breite Racks
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.