Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SMB-6606 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249743
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887255
EAN/GTIN:
     4260455644228
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Inter-Tech SMB-6606 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
67 cm
Tiefe
67 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
20 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl, Temperglas
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
60 cm x 60 cm
Packungsinhalt
Seitenteile, 12 Montageschrauben, Glasfronttür, 12 Unterlegscheiben, Schraubensatz
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, 180°-Türöffnung, abnehmbare Seitenteile, IP20-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
40 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887269
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.