Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SMA-6612 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249742
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887254
EAN/GTIN:
     4260455644211
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Inter-Tech SMA-6612 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
63.5 cm
Gewicht
23.52 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl, Temperglas
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, 12 Montageschrauben, Glasfronttür, 12 Unterlegscheiben, Schraubensatz
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
26.47 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, 180°-Türöffnung, abnehmbare Seitenteile, IP20-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
40 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887269
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.