Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SMA-6406 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249740
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887252
EAN/GTIN:
     4260455644198
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Inter-Tech SMA-6406 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
36.8 cm
Gewicht
14.44 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl, Temperglas
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, 12 Montageschrauben, Glasfronttür, 12 Unterlegscheiben, Schraubensatz
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.22 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, 180°-Türöffnung, abnehmbare Seitenteile, IP20-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887269
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.