Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock WD19TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8237709
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ARJD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge Boost in der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design.
Dell Thunderbolt Dock WD19TB - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - 1GbE - 180 Watt - für Latitude 3390, 3400, 3490, 3590, 5280, 5289, 5290 (2-in-1), 5300 (2-in-1), 5400, 5410, 542X, 5480, 5490, 5500, 5580, 5590, 7280, 7285, 7300, 7380, 7389, 7390 (2-in-1), 7400 (2-in-1), 7480, 7490; Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530 (2 in 1), 7520, 7530, 7720, 7730; XPS 936X, 9370, 9380, 9560, 9575
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
585 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Ein-/Ausschalter, modulares Design, 130 W Spannungsversorung für Dell-Systeme, Unterstützung für bis zu 4 Monitore, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, Weiterleitung der MAC-Adresse, wireless vPro
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - 0.8 m
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
180 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 3390 2-in-1, 3400, 3490, 3500, 3590, 5280, 5289 2-In-1, 5290, 5290 2-in-1, 5300, 5300 2-in-1, 5400, 5410, 5420 Rugged, 5424 Rugged, 5480, 5490, 5491, 5500, 5580, 5590, 5591, 7280, 7285 2-in-1, 7300, 7380, 7389 2-in-1, 7390, 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480, 7490 ¦ Dell Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530, 5530 2-in-1, 7520, 7530, 7720, 7730 ¦ Dell XPS 13 9360, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380, 15 7590, 15 9560, 15 9575 2-in-1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,46*
€ 577,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.