Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8234060
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-NX-16GB
EAN/GTIN:
     0708326914642
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Apricorn Aegis Secure Key 3NX - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 16 GB - USB 3.1 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android
Abmessungen und Gewicht
Breite
81 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
22 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Wasserfest, automatische Sicherung, änderbare PIN, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Aluminiumgehäuse, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, Antrieb-Zurückstellung, Lock Override Mode, 2 Schreibschutz-Modi
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 77 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 72 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.