|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8230953 Herst.-Nr.: 99250271 EAN/GTIN: 5711783808008 |
| |
|
|  |  |
 | Der speziell für den mPOS-Markt entwickelte SM-L200 stellt Verbindungen über Bluetooth 3.0 oder Bluetooth 4.0 her, ohne dass PIN-Codes oder herkömmliche Pairing-Verfahren erforderlich sind. Dank eines kompakten Designs, bequemem USB-Aufladen und einer Akkulaufzeit von 13 Stunden ist er ideal für Einzelhändler, die ihren Drucker nicht nur mit einem Tablet koppeln wollen. Praktisch alle Tablets/Smartphones können mit diesem Drucker kommunizieren. Star - Auto-Netzteil - 12.5 V - für Star SM-L200, SM-L200-UB40 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Auto-Netzteil - extern | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | 12.5 V |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x 4-polig USB Typ A | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Star SM-L200, SM-L200-UB40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz ladeadapter |
|  |  |
| |