Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock AB350M Pro4 R2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8229305
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB9G0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677337563
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASRock AB350M Pro4 R2.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B350 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1, USB-C Gen1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Athlon, A-Serie, Ryzen (unterstützt 7. Generation A-series / Athlon)
Chipsatz
AMD B350
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben
Kennzeichnung
WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, ASRock APP Charger, ASRock XFast LAN, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), LAN Cable Detection, ELNA Audio Capacitors, ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, ASRock RGB LED, 9 Phase Power Design, Premium 42A Power Choke, 2oz Copper PCB
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111GR
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C Gen1 ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x16-Mode (Ryzen Series Summit Ridge und Pinnacle Ridge CPU); x8-Mode (mit Ryzen / AMD 7. Generation A-Series CPU); x4-Mode (mit Athlon CPU)) ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.