|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8203562 Herst.-Nr.: W08B40G EAN/GTIN: 4052792051698 |
| |
|
|  |  |
 | Die 19" Wandhalterung von LogiLink ist eine kosten- und platzsparende Art der Montage von Patch-Panels und anderen Netzwerkgeräten, wenn der Platz begrenzt ist. Die Halterung ist in der Tiefe verstellbar, sodass tiefere Geräte installiert werden können. Das Klappdesign der Einbauprofile ermöglicht einen einfachen Zugang zur Rückseite der eingebauten Geräte. LogiLink - Rack Bracket - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 8U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 49.4 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Höhe | 36 cm |  | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Produkttyp | Rack Bracket |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 8U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Einstellbare Tiefe | 23.6-40 cm |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 12 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |