Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B450M-HDV R4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8197651
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB9N0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677337617
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASRock B450M-HDV R4.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
AMD B450
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (TDP max. 105 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, 1 M.2-Schraube
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
23 cm
Tiefe
20.1 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, HDCP-kompatibel, 15µ Gold Contact, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Triple Monitor, ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, AMD StoreMI technology
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Grafik
Max. zugewiesene RAM-Größe
2 GB
Unterstützter RAM
Max. Größe
32 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 Mode (mit Ryzen CPU der 1. und 2. Generation); x8 Mode (mit Ryzen mit Radeon Vega Grafikkarte); x4 Mode (mit Athlon mit Radeon Vega Grafikkarte)) ¦ 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.