Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS RAIL KIT, 700MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8196977
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRVRK1
EAN/GTIN:
     0731304345220
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist.
APC Easy UPS RAIL KIT, 700MM - Rack-Schienen-Kit - für P/N: SRV2KRI, SRV6KRILRK
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Breite
4.14 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
4.26 cm
Gewicht
1.44 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 48 cm x 5.5 cm / 1.66 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SRV2KRI, SRV6KRILRK
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.