Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8167630
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51AE-W12E
EAN/GTIN:
     8596375201446
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Das Business-Tablet ET51 von Zebra wird allen diesen Ansprüchen gerecht. Das Tablet ist für den zuverlässigen täglichen Betrieb in Innen- und Außenbereichen optimiert. Das kompakte 8,4-Zoll-Modell zeichnet sich durch helles, bei Tageslicht gut ablesbares Display aus sowie durch zahlreiche Features zur einfachen Datenerfassung. Das Business-Tablet ET51 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.
Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - HD Graphics 500 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") Touchscreen 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2x2 MiMo-Funktion
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP65
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Bewegungssensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3300 mAh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
570 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.8 cm x 15 cm x 12.7 cm
Prozessor / Chipsatz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
1.8 GHz
Audio & Video
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite)
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
LED-Blitz
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 500
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC
Bildschirm
Typ
21.3 cm (8.4")
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, kapazitiver Touchscreen
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4 SDRAM
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.154,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,00*
€ 1.373,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,06*
€ 1.343,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,66*
€ 1.307,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,59*
€ 1.250,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-388KX-01
€ 47,86*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
€ 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.