Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba High Speed N203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8152981
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     THN-N203N2560E4
EAN/GTIN:
     4047999411222
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Toshiba High Speed N203 - Flash-Speicherkarte - 256 GB - UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Röntgenstrahlenbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U1 / Class10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
2 g
Dicke
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.