Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tablet und laptopständer Riser Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8146585
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIDUOBL
EAN/GTIN:
     8719274491156
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Mit dem R-Go Riser Duo Tablet- und Laptop-Ständer können Sie sowohl Ihr Laptop als auch Ihr Tablet erhöhen. Dieser 2-in-1-Ständer lässt sich einfach in 4 Positionen in Höhe einstellen, sodass Sie ständig auf Augenhöhe arbeiten können. Auf diese Weise wird der Kopf in eine natürliche Haltung gebracht und die Verspannungen der Nacken- und Schultermuskeln verringern. Der R-Go Riser Duo ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal, um in der Tasche mitzunehmen!
R-Go Tablet und laptopständer Riser Duo - Notebook-Ständer - 55.9 cm (22") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.1 cm
Tiefe
29.7 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
335 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Notebook-Kompatibilität
55.9 cm (22")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.5 cm x 30 cm x 0.8 cm / 455 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, 4 Positionen
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
€ 35,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 29,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
€ 79,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
€ 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
€ 31,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
€ 86,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
€ 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.