Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix Candy jar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8098536
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GC410JAR80
EAN/GTIN:
     3126170166791
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
EMTEC C410 Color Mix Candy jar - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Candy Red, Bonbonblau, gelbe Lackierung, Candy Green, Bonbonviolett (Packung mit 80)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Candy Red, Bonbonblau, gelbe Lackierung, Candy Green, Bonbonviolett
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Packungsmenge
80 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
7 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
148 mm
Transporttiefe
179 mm
Transporthöhe
175 mm
Transportgewicht
740 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.