Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CONFERENCE Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8090963
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.0060
EAN/GTIN:
     4016514059584
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Im Ruhezustand ist Conference in die Tischoberfläche integriert. Werden Anschlüsse gebraucht, genügt ein Daumendruck und die per Magnetverschluss gehaltene Öffnungsklappe schwenkt nach oben. Sind Notebook, Beamer, Mikro und Co. angeschlossen, kann die Öffnungsklappe wieder geschlossen werden. Die gegenüber liegende schmale Verschlussklappe passt sich den ausgeführten Kabeln an, nichts wird gequetscht, die edle Optik des Tisches bleibt erhalten. Conference Einbaurahmen gibt es sowohl für den nachträglichen Einbau, als auch für den bündigen Einbau in Tischplatten. Beim Untertischeinbau sind Öffnungs- und Verschlussklappe bündig mit der Tischoberfläche. Die Konfiguration der Datenanschlüsse kann bei Conference frei gewählt werden. Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, die jeweilige Steckdoseneinheit schnell und ohne Werkzeug auszuwechseln. Damit höchste Funktionalität und hochwertiges Design über viele Jahre den Entwicklungen der Kommunikationstechnik angepasst werden können.
Bachmann CONFERENCE - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang GST18i3 - Ausgangsanschlüsse: 3 - Frankreich - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Frankreich
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, 4 benutzerdefinierte Module, integriertes USB-Ladegerät mit 2 Ports
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
Spannungsversorgung GST18i3
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung ¦ 2 x 4-poliger Mini-USB Typ A
Schutzschaltung
Sicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.