Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR - Modul - 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - CL3
Artikel-Nr.:
     C1001-8083558
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5851
EAN/GTIN:
     5711045116247
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Lenovo - DDR - Modul - 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - CL3 - registriert - ECC Chipkill - für BladeCenter LS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter LS20
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
Chip-Organisation
X4
Latenzzeiten
CL3
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ram ecc lenovo, lenovo lizenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,99*
€ 2.096,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,35*
€ 2.056,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,46*
€ 1.998,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,96*
€ 1.957,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,73*
€ 1.914,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.