Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 333 MHz ECC
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8081266
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.51202.019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc registered
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert - ECC - für Altos R510
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos R510
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ecc ram, serverspeicher ecc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.