Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.1GB03.020 Speichermodul 1 GB DDR2 667 MHz
Acer KN.1GB03.020 Speichermodul 1 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8081248
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB03.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
ddr2 ram 1gb
ddr2 ram
ddr2 ram acer
Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire M1200, M1200-SA1620A, M1200-SS1251A, M5200, M5200-Quad
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M1200, M1200-SA1620A, M1200-SS1251A, M5200, M5200-Quad
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.