Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock H310CM-DVS Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8073340
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     H310CM-DVS
EAN/GTIN:
     4717677336412
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASRock H310CM-DVS - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - H310 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 8. Generation von Intel Core i3 / i5 / i7, Maximum TDP 95 Watt)
Chipsatz
Intel H310
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
19.1 cm
Tiefe
18.8 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC887
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
4 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, HDCP-kompatibel, 15µ Gold Contact, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel Clear Video HD Technologie, ASRock Internet Flash, Intel InTru 3D-Technologie, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
32 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x DVI-D ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x VGA
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.