Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8053410
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 24 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder-USA Series 713 - Netzanschluss - 4-polig (M) gewinkelt - 250 V - 4 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Schraubenmontage
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Stromstärke
4 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 4-polig - männlich - 90° gewinkelt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,51*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 5,03*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 5,63*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,02*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 40,48*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 11,72*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,27*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 6,44*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,99*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,02*
Zubehör
Binder
79-3430-33-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
99-0430-10-04
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.