Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0430 24 04 Drahtverbinder M12-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0430 24 04 Drahtverbinder M12-A Schwarz
BINDER 99 0430 24 04 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74384738
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 24 04
EAN/GTIN:
     8716065017731
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.187 g
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,95*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 6,02*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,07*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,01*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,07*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 7,95*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,73*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
09-3431-00-04
ab € 6,83*
Zubehör
Binder
09-3431-77-04
ab € 4,85*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 29,58*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,14*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.