Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8351390
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder-USA Series 713 - Netzanschluss - 4-polig (W) - 250 V - 4 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Schraubenmontage
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Stromstärke
4 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 4-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,91*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,44*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,08*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,07*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 7,97*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,65*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,38*
Zubehör
Binder
09-3431-00-04
ab € 6,83*
Zubehör
Binder
09-3431-77-04
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 29,70*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.