Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock TB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8021567
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BCOR
EAN/GTIN:
     5706998530196
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell Thunderbolt Dock TB16 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, DP, Mini DP, Thunderbolt - GigE - 180 Watt - Dänemark - für Alienware 15 R3; Latitude 5175 2-in-1, 5480, 5580, 72XX, 73XX, 7480; XPS 12 9250, 13 93XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
720 g
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Dänemark
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für bis zu 3 Monitore
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu Linux 14.04 SP1, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 7.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1 ¦ Dell Latitude 5175 2-in-1, 5179, 5480, 5580, 7275, 7280, 7370, 7380, 7480, E5570 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 13 9360, 8910
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Video - VGA - D-Sub (DB-15), 15-polig ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24-poliger USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - Mini DisplayPort
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.