| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8017398 Herst.-Nr.: 871264-001 EAN/GTIN: 5711783486992 |
| |
|
| | |
| Die HPE Smart-Storage-Batterie ist eine zentrale Lithium-Ionen-Batterie mit niedrigem Halogengehalt und wird benötigt, um den Inhalt des Schreibcaches auf dem Flash-Speicher der HPE Smart Array Gen10 und Gen9 Performance-RAID-Controller (P-Klasse) im Falle eines ungeplanten Stromausfalls des Servers zu sichern. Die Batterie ist auch die Backup-Stromquelle für HPE NVDIMMS und ermöglicht es, alle Daten, die sich im DRAM befinden, auf den nichtflüchtigen NAND-Flash zu übertragen. Pro Server wird nur eine Batterie benötigt, da sie mehrere Geräte unterstützen kann. HPE 96W Smart Storage - Speichergerät-Batterie - für ProLiant DL380 Gen9 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergerät-Batterie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 145 mm | | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380 Gen9 Special |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |