Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case 8630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7985176
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6907812086304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Riva Case 8630 - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
700 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, gepolsterte Griffe, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, 2 Außentaschen, Antirutsch-Schulterpolster
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Innenmaße
39 cm x 4 cm x 28.5 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Dokumente, Visitenkarten, Tablet
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.