Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (Slim Tip)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7976870
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem ThinkPad 90-W-Ersatznetzteil können Sie immer eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr ThinkPad bereitstellen. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Das ThinkPad-Netzteil ist das ideale Ersatznetzteil für Ihre kompatiblen Laptops. Es ist mit allen Lenovo-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Für ältere Notebooks mit dem runden Netzstecker kann es nicht verwendet werden. ThinkPad-Netzteile sind so kompakt, dass Sie immer problemlos eines in der Laptoptasche als Ersatz mit sich tragen können. Dieses 90-W-Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. Das Netzteil ist äußerst energieeffizient und hat ein Jahr offizielle Garantie von Lenovo.
Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - Australien, Neuseeland
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Australien, Neuseeland
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, S Mark
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.