Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronKey D300S USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7973087
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKD300S/32GB
EAN/GTIN:
     0740617287592
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Um sensible Daten zu schützen, nutzt der Kingston IronKey D300 USB-Stick einen modernen Sicherheitsstandard, der auf Funktionalitäten aufbaut, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt. Er ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert und bietet 256-Bit-AES-Verschlüsselung im XTS-Modus auf Hardware-Basis. Eine wichtige Säule für Sicherheitsstandards, Unternehmensrichtlinien und bewährte Methoden zum Schutz vor Datenverlusten (DLP). Ein wichtiges Element für die Erfüllung von Branchenstandards und globalen Regelwerken, wie die DSGVO. Zusätzliche Sicherheit bietet die digital signierte Firmware des USB-Sticks, die ihn immun gegen BadUSB macht. Zudem verfügt er über einen komplexen Passwortschutz mit einer Mindestzeichenfolge gegen unbefugten Zugriff. Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt direkt auf dem USB-Stick und hinterlässt somit keine Spuren im Hostsystem. Zudem wird der USB-Stick nach 10 ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt, um ihn gegen Brute-Force-Angriffe zu schützen. Der robuste, sichere IronKey D300 hat ein Zinkgehäuse mit manipulationssicherer Epoxy-Versiegelung für mechanischen Schutz. So kann man sich sicher sein, dass der USB-Stick auch in gefährlichen Situationen bestens gewappnet ist.
IronKey D300S - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.1 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.11.x - 10.14.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
77.9 mm
Tiefe
22.2 mm
Höhe
12.05 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, wasserfest, robust
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.