Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7674753
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203742
EAN/GTIN:
     0085854242325
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Eine traditionelle Hülle mit schützender Schaumpolsterung und raffinierten, eleganten Details.
Case Logic - Notebook-Hülle - 33.8 cm - 12.5" - 13.3" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Notebook-Kompatibilität
33.8 cm (13.3")
Notebook unterstützte Größen
12.5" - 13.3" / 31.8 cm - 33.8 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
31 cm x 21.6 cm x 1.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.