Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7673635
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VZ95EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Mit HP Engage Go Mobile bringen Sie Aufträge aus Einzelhandel und Gastgewerbe direkt zu Ihren Kunden.
HP Engage Go Mobile - Tablet - Intel Core m3 7Y30 / 1 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - HD Graphics 615 - 4 GB RAM - 128 GB SSD TLC - 31.2 cm (12.3") Touchscreen 1920 x 1280 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP 3D DriveGuard, HP SpareKey, HP BIOS Protection, Automatic DriveLock, Preboot Security, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-Boot-Festplattenverschlüsselung
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, halogenarm
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 13 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Drahtlos-Controller
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.098 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.81 cm x 23.36 cm x 2.13 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
4 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core m3 (7. Gen.) 7Y30 / 1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.6 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher
Kameramerkmale
LED-Anzeige, RGB-Kamera
Kamera
Ja
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 615
Codec
CX7750
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 2.0) ¦ Dock
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
31.2 cm (12.3")
Besonderheiten
Direct Bonding-Technologie, schmutzabweisend, Corning Gorilla Glass 4, WUXGA+ ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA) BrightView eDP + PSR
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1280 (WUXGA+)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
72%
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR3 SDRAM
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
1866 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.682,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,58*
€ 3.192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.659,32*
€ 3.164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,06*
€ 3.035,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,98*
€ 2.964,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.451,13*
€ 2.916,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.