| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7660782 Herst.-Nr.: AUSDX256GUICL10A1-RA1 EAN/GTIN: 4713218466266 |
| |
|
| | |
| Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der SDA 3.0-Spezifikation UHS-I Class10 (Ultra High Speed 1, entspricht SD 2.0 Klasse 10). ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 256 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.25 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd klasse 10 256 gb, micro sd, micro sd 256gb |
| | |
| |