Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV240 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7633863
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV240-32G-RRD
EAN/GTIN:
     4713218466150
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ADATA UV240 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Rot
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Linux Fedora 15 oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.2 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.