Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC HyperPod Frame 6ft Aisle End Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7632805
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-FM-4004-B
EAN/GTIN:
     0731304342144
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC HyperPod Frame 6ft Aisle End Panel - Rackmontagesatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
197.9 cm
Produkttyp
Rackmontagesatz
Packungsinhalt
Befestigungsteile, 2 x Endkappenpaneele
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hoher Rahmen
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 292,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.