Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mBar Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7610318
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10083
EAN/GTIN:
     0891607000902
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Rain Design mBar Pro - Notebook-Ständer - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.3 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10084
€ 46,87*
Ähnlich
Rain Design
10080
€ 26,94*
Ähnlich
Rain Design
10082
€ 39,96*
Ähnlich
Rain Design
10085
€ 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.