Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7602207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y90AA#UUZ
EAN/GTIN:
     0887758607824
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt, sowie einem optionalen 4,5-auf-7,4-mm-Adapter. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - Schweiz
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch, Französisch, Italienisch / Schweiz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
4,5 mm auf 7,4 mm DC-Dongle
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, EMC, PSB, SII, PSE Mark, S Mark, KC, ISC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.