Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer Riser Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7587150
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTBL
EAN/GTIN:
     8719274490531
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm einfach auf Augenhöhe. Dadurch ist der Kopf in einer natürliche Position und wird die Spannung in Nacken- und Schultermuskeln verringert.Dieser Laptop-Erhöher ist mühelos in 5 Positionen höheneinstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium hergestellt und hat ein klares Design. Der Riser ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal um in der Tasche mitzunehmen!
R-Go Laptopständer Riser Flexible - Notebook-Ständer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
0.3 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.5 cm x 27 cm x 1 cm / 272 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, flexibles Design, 5 Positionen
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
€ 35,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 30,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
€ 78,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
€ 89,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
€ 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
€ 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.