Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer Riser Attachable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7587147
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATBL
EAN/GTIN:
     8719274490555
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Attachable Laptop-Ständer ist eine ergonomische Ergänzung für jeden Laptop. Dieser Laptop-Ständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dünn. Er hebt Ihren Laptop schnell und einfach auf die erwünschte Höhe und ist in 4 Positionen verstellbar. Der R-Go Riser ist ultradünn und leicht. Da er an Ihrem Laptop befestigt wird, werden Sie nie vergessen, den Ständer mitzunehmen. So arbeiten Sie überall in einer gesunden Haltung!
R-Go Laptopständer Riser Attachable - Notebook-Ständer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
0.15 cm
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.5 cm x 27 cm x 0.8 cm / 196 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 Positionen
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
€ 35,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
€ 78,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
€ 89,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 72,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
€ 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
€ 30,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
€ 87,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
€ 131,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.