Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Falcon X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7578408
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     945550014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das ergonomische Design in Kombination mit Robustheit und Flexibilität macht den Falcon X4 zum anwenderfreundlichen Assistenten sowohl auf Verkaufsflächen als auch im Back-Office und im Lager. Ausgestattet mit innovativer Datenerfassungs-Technologie erfasst der Mobilcomputer jeden 1D- und 2D-Code. Er kommuniziert dabei in Echtzeit über TI 802.11 a/b/g/n Funk mit CCX v4 Kompatibilität und MIMO-Antennentechnologie, die für beste Funkabdeckung sorgt. Mit USB Hi-Speed, RS-232, Modem und Ethernet bietet er außerdem eine Auswahl an Standard-Kabelverbindungen. Bluetooth v4 unterstützt den Energiesparmodus (BLE) und bietet über Breitband bessere Spracherkennung bei Android Modellen. Falcon X4 ist voll kompatibel mit dem Zubehör der Vorgänger-Modelle Falcon X3+ und mit den gängigen CE-Applikationen. Parallel bietet er mit seinen Android Versionen und der Möglichkeit, Windows WEC7 Modelle auf Android zu aktualisieren, neue, innovative Einsatzmöglichkeiten.
Datalogic Falcon X4 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 4.4 (KitKat) - 8 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe TFT (240 x 320) - Barcodeleser - (Linear-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 4.4 (KitKat)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM
1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments OMAP 4
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stoßfest, Green Spot-Technologie, fallsicher
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Pistolengriff
Kennzeichnung
CCX V4, EN 60825-1, IP65, 21 CFR 1040, IEC/EN 62471, EU RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Datalogic Android SDK, Xamarin SDK, 42 Gears SureLock, Stay-Linked SmartTE, Datalogic xPlatform Utility
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, komplette alphanumerische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastenanzahl
52
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
668 g
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
2.5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
74 cm
Scanelementtyp
Linear-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x serial RS-232
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe TFT (transflektiv)
Farbtiefe
65K Farben (16-Bit)
Auflösung
240 x 320
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,64*
€ 1.923,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,70*
€ 1.847,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,98*
€ 1.727,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,89*
€ 1.658,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,15*
€ 1.642,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.