Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru FlashBlu30 USB 3.0 with Write Protect Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7550381
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     ALK-FB30-32G
EAN/GTIN:
     7051101115776
Suchbegriffe:
USB Switch
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Kanguru FlashBlu30 USB 3.0 with Write Protect Switch - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Linux Kernel 2.4.1, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost-fähig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 145 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.