| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7539424 Herst.-Nr.: TS8GUSD500S EAN/GTIN: 0760557841203 |
| |
|
| | |
| Transcends microSD 500S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen Action-Cam oder Drohne zu nutzen. Transcend 500S - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Formfaktor | microSDHC | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb |
| | |
| |