Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7522576
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT60-L1N-BSC210E
EAN/GTIN:
     7898409752407
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem Honeywell-Mobilcomputer Dolphin CT60 können Sie jederzeit in Echtzeit auf wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen und blitzschnell Daten erfassen, wo auch immer Sie gerade sind. Das extrem robuste und strapazierfähige Gerät ist ein echter Dauerläufer und sorgt sowohl auf der Verkaufsfläche als auch im Außeneinsatz für höchste Produktivität. Der CT60 lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Verwaltungsfunktionen hinnehmen müssen!
Honeywell Dolphin CT60 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 7.1.1 (Nougat) - 32 GB - 11.8 cm (4.7") Farbe TFT (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 3G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 7.1.1 (Nougat)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
microSDIO
RAM
4 GB - DDR4 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, fallsicher, kapazitiver Touchscreen
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Druckmodus
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP67, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4040 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Max. Datenübertragungsrate
400 Mbps
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS / LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-PSK, TTLS, PEAP, CCXv4
Mobilfunkprotokolle
GSM, GPRS, UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.25 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
350 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Bildschirm
Typ
11.8 cm (4.7") Farbe TFT
Auflösung
1280 x 720
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, optischer Kontakt
Touchscreen
Multi-Touch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,78*
€ 1.063,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,26*
€ 1.054,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,17*
€ 1.039,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
213-048-001
ab € 23,61*
Zubehör
Honeywell
825-238-001
ab € 35,75*
Zubehör
Honeywell
825-239-001
ab € 65,71*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 341,81*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-2
ab € 318,37*
Zubehör
Honeywell
CT50-MB-0
ab € 242,92*
Zubehör
Honeywell
CT50-MB-1
ab € 267,35*
Zubehör
Honeywell
CT50-SCH
ab € 111,68*
Zubehör
Honeywell
CT60-XP-SCH-DR
ab € 143,33*
Zubehör
Honeywell
CT50-HB-2-R
ab € 223,66*
Zubehör
Honeywell
SVCCT60-SG5N
ab € 306,94*
Zubehör
Honeywell
SVCCT60-SP5N
ab € 769,71*
Zubehör
Honeywell
SVCCT60EXW2
ab € 57,43*
Zubehör
Honeywell
SVCCT60EXW3
ab € 96,75*
Zubehör
Honeywell
SVCCT60SG3N
ab € 175,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.