Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3L-12800 1.35 V ungepuffert non-ECC für PowerEdge C5220 M620 M915 R210 R220 R415 R515 R620 R720 R815 T110 T20 T620
Dell DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3L-12800 1.35 V ungepuffert non-ECC für PowerEdge C5220 M620 M915 R210 R220 R415 R515 R620 R720 R815 T110 T20 T620
Artikel-Nr.:
     C1001-7501669
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     96MCT
EAN/GTIN:
     5712505925546
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für PowerEdge C5220, M620, M915, R210, R220, R415, R515, R620, R720, R815, T110, T20, T620
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL 96MCT
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C5220, M620, M915, R210 II, R220, R415, R515, R620, R715, R720, R720xd, R815, T110 II, T20, T20 Mini Tower Server, T610, T620
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.