Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Micro Data Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7497084
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     714587
EAN/GTIN:
     0766623714587
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das Micro Datacenter von Intellinet Network Solutions ist ein modularer Serverschrank mit einer schnellen, preiswerten und energiesparenden Netzwerklösung. In seinem kompakten Design lässt sich Ihre Netzwerkausstattung nicht nur unterbringen, sondern auch effizient kühlen und mit Schutzklasse IP54 sicher vor Staub und Spritzwasser schützen. Der Serverschrank wird vollständig montiert geliefert, zur schnellen und einfachen Integration in Ihr Netzwerk.
Intellinet Micro Data Center - Gehäuse - Schwarz, RAL 9005 - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
174.9 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Gehäuse
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, Glasfronttür, Rückwandtür aus Stahl, integrierte 4 kW starke Kühleinheit
Gewichtsbeschränkung
2000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.297,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.297,55*
€ 6.304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.240,44*
€ 6.236,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.085,33*
€ 6.051,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.015,42*
€ 5.968,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.008,86*
€ 5.960,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.