|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7491661 Herst.-Nr.: SF1C45B EAN/GTIN: 4052792046847 |
| |
|
|  |  |
 | Der stabile Fachboden kann in alle 19" Schränke mit einer 482,6 mm (19")-Ebene eingebaut werden. Zur einfachen Befestigung in der vorderen 19" Profilebene. Geeignet als Stellfläche für alle Geräte, die nicht direkt in die 19" Ebene eingebaut werden können. LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 44.34 cm |  | Tiefe | 35.55 cm |  | Höhe | 4.39 cm |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Produkttyp | Rack - Regal |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Innenmaße | 35 cm |  | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 48.2 cm x 35.5 cm x 4.4 cm / 1.8 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ausleger |  | Gewichtsbeschränkung | 10 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |