Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal CS Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7485823
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
CS 9791.035
EAN/GTIN:
4028177193710
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hygrostat Verteilersysteme
Rittal CS - Gehäuse - Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
14.86 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Innenmaße
46 cm x 22 cm x 56.5 cm
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
2 hintere Montageschienen, Durchführungsplatte
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Seitenwände mit Lüftungsöffnungen, UV-Schutz, IP55-Schutz, Außenanwendung, Bodenöffnung
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
System-Schrank
,
Systemschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
wandgehäuse rittal
,
system schrank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 719,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,33*
€ 856,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,42*
€ 827,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,63*
€ 802,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,21*
€ 776,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapternetzteil, für Systemleuchte LED, 100 - 230 V/24 V (DC), 1 A
Rittal
4315860
€ 48,48*
Zubehör
Anschlusszubehör für Systemleuchte LED, Anschlussleitung LED, Länge 3000 mm
Rittal
4315800
€ 17,36*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
€ 66,65*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
€ 80,71*
Zubehör
Rittal SK 3110000 Temperaturregler
Rittal
3110000
€ 26,36*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W, 110-240 V AC
Rittal
3105330
€ 57,27*
Zubehör
Systemleuchte LED 24V (DC), Breite 330 mm, 20 LEDs
Rittal
4140820
€ 104,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.