Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Rittal CS Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7485820
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
CS 9784.540
EAN/GTIN:
4028177569218
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Rittal CS - Gehäuse - bodenstehend - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Bodenstehend
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
2 Türen, Regenschutz, Durchführungsplatte, 2 Abschlussplatten (vorne/hinten)
Breite
120 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
135.5 cm
Gewicht
66 kg
Farbe
RAL 7035
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, Schwenkgriff, verschließbare Türen, IP55-Schutz, NEMA 3R-Schutz, Außenanwendung
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
System-Schrank
,
Systemschrank
,
standschrank rittal
,
system schrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.244,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,10*
€ 1.480,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,05*
€ 1.480,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,18*
€ 1.419,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,57*
€ 1.375,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,29*
€ 1.310,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
19"-Profilschienen für CS New Basicgehäuse, für Höhe 1200 mm
Rittal
7688000
€ 32,555*
Zubehör
1ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252
Rittal
9785040
€ 20,71*
Zubehör
Einbauwinkel für 19!-Profilschienen, für Breite 600 und 1200 mm
Rittal
7696000
€ 15,905*
Zubehör
Montageplatten für CS New Basicgehäuse, für Breite 1200 mm und Höhe 1200 mm
Rittal
9765191
€ 190,72*
Zubehör
Montageplatten für CS New Basicgehäuse, für Breite 600 mm und Höhe 1200 mm
Rittal
9765092
€ 92,03*
Zubehör
Rittal SK 3110000 Temperaturregler
Rittal
3110000
€ 26,20*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 800 W, 230 V AC, 50/60 Hz
Rittal
3105400
€ 188,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.