Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - EDO RAM - Modul - 4 MB - SIMM 72-polig - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99A0517
99A0517
Artikel-Nr.:
     C1001-7398213
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     99A0517
EAN/GTIN:
     5705965146446
Suchbegriffe:
EDO-RAM
edo ram
Lexmark - EDO RAM - Modul - 4 MB - SIMM 72-polig - ungepuffert - non-ECC - für Optra S 12XX, S 16XX, S 1855, S 24XX, Se 3455
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark Optra S 1250, S 1250n, S 1255, S 1255n, S 1255N TR, S 1620, S 1620n, S 1625, S 1625n, S 1650, S 1650n, S 1655, S 1855, S 1855n, S 2420, S 2420n, S 2450, S 2450n, S 2455, S 2455n, Se 3455, Se 3455n, Se 3455N TR
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SIMM 72-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
EDO RAM
Formfaktor
SIMM 72-polig
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.