Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398167
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.5120G.012
EAN/GTIN:
     5704327990994
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert - non-ECC - für AcerPower M6, S280, S285; Aspire E360, SA80, SA85, T135, T135A, T136, T160
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower M6, S280, S285 ¦ Acer Aspire E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UB7L, E360-UC7E, SA80, SA80-8Y970, SA80-8YB70, SA80-8Z87Z, SA80-997Z, SA80-G87Z, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA80-Z87Z, SA80-Z97Z, SA85, SA85-C9970, SA85-CF870, SA85-F87Z, SA85-F97Z, SA85-F97Z One Box 17" TFT, SA85-FB7Z One Box 17" TFT, T135, T135-5T870, T135-5T970, T135-5W970, T135A, T135A-S97Z, T135E, T135-J97L, T135-S970, T135-S97Z, T135-SB70, T135-T97Z, T136, T136-K97Z, T160, T160-IB7Z, T160-M97Z, T160-MB7Z, T160-NMB70, T160-NN97, T160-UB7Z
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.