Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Acer 512MB DDR Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398166
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.5120G.002
EAN/GTIN:
     5704327773030
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert - non-ECC - für AcerPower M35, S285; Aspire RC550, RC950, SA60, SA80, SA85, T135, T620, T670; Veriton 5700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F1b, FE, M35, S260, S280, S285 ¦ Acer Aspire RC550, RC950, RC950-JB62, RC950-JB6X, SA60-3970, SA80, SA80-8Y970, SA80-8YB70, SA80-8Z87Z, SA80-997Z, SA80-G87Z, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA80-Z87Z, SA80-Z97Z, SA85, SA85-C9970, SA85-CF870, SA85-F87Z, SA85-F97Z, SA85-F97Z One Box 17" TFT, SA85-FB7Z One Box 17" TFT, T135, T135-5T870, T135-5T970, T135-5W970, T135A, T135A-S97Z, T135E, T135-J97L, T135-S970, T135-S97Z, T135-SB70, T135-T97Z, T620, T620 MC, T620-HA6X, T620-JB63, T620-MA6X, T670 ¦ Acer Veriton 3700G, 5700G, 7700G
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.