Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 533 MHz
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 533 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398137
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB0G.005
EAN/GTIN:
     5704327698869
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 55XX, 5920; Extensa 5513WLMi_1024, 55XX; Ferrari 1100; TravelMate 30XX, 4720, 55XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5572ZWLMi, 5573AZWXMi, 5573ZWXMi, 5920G, 5920G-102G16N, 5920G-1A1G16N, 5920G-1A2G16N, 5920G-1A2G25N, 5920G-302G16, 5920G-302G16MN, 5920G-302G16N, 5920G-302G20HN, 5920G-302G20N, 5920G-302G25, 5920G-302G25Hi, 5920G-302G25HN, 5920G-302G25Mi, 5920G-302G25MN, 5920G-302G25N, 5920G-302G32Bn, 5920G-303G25BN, 5920G-303G25Mi, 5920G-304G25, 5920G-304G25BN, 5920G-3A1G25N, 5920G-3A2G16Mn, 5920G-3A2G25Mi, 5920G-3A2G25Mn, 5920G-3A3G25Mi, 5920G-3A4G25, 5920G-5A2G16Mi, 5920G-5A2G25Bn, 5920G-5A3G25BI, 5920G-5A3G25Mi, 5920G-5A4G25BN, 5920G-5A4G25Mi, 5920G-5A4G32Mi, 5920G-602G16MN, 5920G-602G16N, 5920G-602G20HN, 5920G-602G25Bi, 5920G-602G25HN, 5920G-602G25Mi, 5920G-602G25MN, 5920G-602G25N, 5920G-604G25H, 5920G-604G25Mi, 5920G-604G32Mi, 5920G-6A2G25Mi, 5920G-6A3G32Mi, 5920G-6A4G25Bi, 5920G-6A4G25BN, 5920G-6A4G25Mi, 5920G-6A4G25MN, 5920G-702G25HN, 5920G-702G25MN_TV_RC, 5920G-702G25N, 5920G-812G25MN, 5920G-812G32, 5920G-813G25Bn, 5920G-813G25Mi, 5920G-813G32Mi, 5920G-814G25Mi, 5920G-832G25B, 5920G-833G25Mn, 5920G-834G25Hn, 5920G-834G25Mi, 5920G-834G32H, 5920G-834G32MN, 5920G-932G25BN, 5920G-934G25Mi, 5920G-934G32BN ¦ Acer Extensa 5510z, 5513AWLMi, 5513NWLMi, 5513WLMi, 5513WLMi_1024, 5513ZWLMi ¦ Acer Ferrari 1100, 1100-502G16Mn, 1100-5457, 1100-5940, 1100-5968, 1100-603G32MN, 1100-604G25Mn, 1100-704G25Mi, 1100-704G25Mn, 1100-704G25N, 1100-704G32MN, 1100-724G32Mn, 1100-804G32MN ¦ Acer TravelMate 3030, 3040, 3043WTMi, 3043WTMib, 3044WTMi, 3045WTMi, 4720, 4720-301G16, 4720-301G16Mi, 4720-5B2G16Mi, 4720-6011, 4720-601G16Mi, 4720-6025, 4720-6182, 4720-6202, 4720-6206, 4720-6213, 4720-6218, 4720-6220, 4720-6302, 4720-6336, 4720-6396, 4720-6410, 4720-6704, 4720-6727, 4720-6756, 4720-6781, 4720-6851, 4720-812G25N, 5511AWLMi, 5512AWLMi, 5512WLMi, 5513NWLMi, 5513WLMi, 5514AWLMi, 5514WLMi, 5515WLMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.